Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIGASET 730000300 Gigaset Schnurlostelefon A690 S30852-H2810-B101 Zuverlässig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976901850
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     730000300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
GIGASET 730000300 Gigaset Schnurlostelefon A690 S30852-H2810-B101 Zuverlässige Qualität für die tägliche Kommunikation. Perfekte Sprachqualität mit einstellbaren Klangprofilen. Wer mal nicht telefonieren möchte · kann bestimmte Rufnummern oder anonyme
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
730000300
Werksnummer:
9199153527
Länge netto mm:
0,07
Breite netto mm:
0,13
Höhe netto mm:
0,16
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Funktelefon
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, gigaset dect, dect
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.