Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLLONIL Lederfett f.alle Farben 150ml n.f.Wildleder Dose COLLONIL Intensivpf


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
COLLONIL Lederfett f.alle Farben 150ml n.f.Wildleder Dose COLLONIL Intensivpf
COLLONIL Lederfett f.alle Farben 150ml n.f.Wildleder Dose COLLONIL Intensivpf
COLLONIL Lederfett f.alle Farben 150ml n.f.Wildleder Dose COLLONIL Intensivpf
Artikel-Nr.:
     1955B-39976906463
Hersteller:
     Collonil
Herst.-Nr.:
     60940094000
EAN/GTIN:
     4002092051010
Suchbegriffe:
Juchtenfett
Lederfett
Lederwachs
juchtenfett farblos
COLLONIL Lederfett f.alle Farben 150ml n.f.Wildleder Dose COLLONIL Intensivpflege derber Glattleber aller Art · mit Wax, Vaseline und öligen Substanzen · das Leder wird weich, geschmeidig, wasserabweisend und schmutzabweisend Weitere technische Eigensc
Weitere Informationen:
eClassID:
30020990
HerstellerNr:
60940094000
Werksnummer:
4000374993
Länge netto mm:
85,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
45,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Lederfett
Ausfuehrung:
150 ml
Weitere Suchbegriffe: juchtenfett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 44,16*
€ 44,16*
4 Tage
96
€ 7,99*
ab € 38,54*
€ 52,82*
Lager 1955
8
€ 5,99*
ab € 37,49004*
€ 53,25*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 53,25*
€ 63,3675
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 51,77004*
€ 61,60635
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 49,16004*
€ 58,50045
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 48,66*
€ 57,9054
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 47,83008*
€ 56,9178
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 37,49004*
€ 44,61315
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 12 Stück (ab € 3,12417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.