Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO Multitubo Metall-Press-T- Stück G2 IG 20x3/4" IGx20 mm aus Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MULTITUBO Multitubo Metall-Press-T- Stück G2 IG 20x3/4" IGx20 mm aus Messing
MULTITUBO Multitubo Metall-Press-T- Stück G2 IG 20x3/4" IGx20 mm aus Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-39976982641
Hersteller:
     MULTITUBO
Herst.-Nr.:
     G225038
EAN/GTIN:
     4250621313881
Suchbegriffe:
Messing-T-Stück
messing t stück
MULTITUBO Multitubo Metall-Press-T- Stück G2 IG 20x3/4" IGx20 mm aus Messing verzinnt
Weitere Informationen:
eClassID:
22360602
HerstellerNr:
G225038
Werksnummer:
8004247382
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
ES
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Multitubo Metall-Press-T-Stück G2
Ausfuehrung:
20 x 3/4" IG x 20 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 153,40*
€ 186,47*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 160,52*
€ 200,01*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 200,01*
€ 238,0119
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 194,23*
€ 231,1337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 189,11*
€ 225,0409
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 184,92*
€ 220,0548
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,52*
€ 191,0188
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,052* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.