| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976984054 Herst.-Nr.: SAN-0180 EAN/GTIN: 4030281000648 |
|
|
| | |
| Skylotec SAN-0180 ultraFilling "13157" Weitere Informationen: | | Werksnummer: | SAN-0180 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,600000 | Länge brutto mm: | 0,00 | Breite brutto mm: | 0,00 | Höhe brutto mm: | 0,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,600000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 8,34* | € 12,33* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,09* | € 14,92* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 10,27* | € 15,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,62* | € 15,41* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,57* | € 16,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|