| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976992019 Herst.-Nr.: 1000571 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TransPak 1000571 Wellpapp-Faltkarton Nr. 110 762x508x228mm, Qual. 1.40C braun, Fefco 0201 Sonderqualität
Beste Kraftliner-Qualität Ideal für den Postversand Verschluss mit allen Arten von Klebeband Platzsparend durch flache Anlieferung Für Güter bis 40 kg Individuelle Bedruckung – auch mehrfarbig – möglich
Breite: 508 mm Deckenpapier: Kraftliner FEFCO: FEFCO 0201 Farbe: Braun Hersteller: TransPak Höhe: 228 mm Länge: 762 mm Paketformat: DHL Paket bis 5 kg, DHL Paket bis 10 kg, DHL Paket bis 31,5 kg, DPD Paket XL, GLS Paket XL, Hermes L-Paket Qualität: 1.40 Tragkraft: 40 kg Umweltsignets: Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 1000571 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons, fefco 0201, wellpapp faltkarton fefco 0201 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,03* | € 3,32* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 37,89* | € 61,81* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 42,24* | € 69,90* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 38,50* | € 71,76* | | | | Lager 1955 | 12 Tage | | | 3 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 55,02* | € 73,812* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,751* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 221,436* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|