Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 2000302 Spann- und Zurrgurt 50mmx8m, Spitzhaken Standardratsche 0,5m 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 2000302 Spann- und Zurrgurt 50mmx8m, Spitzhaken Standardratsche 0,5m 20
TransPak 2000302 Spann- und Zurrgurt 50mmx8m, Spitzhaken Standardratsche 0,5m 20
TransPak 2000302 Spann- und Zurrgurt 50mmx8m, Spitzhaken Standardratsche 0,5m 20
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992053
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     2000302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
TransPak 2000302 Spann- und Zurrgurt 50mmx8m, Spitzhaken Standardratsche 0,5m 2000/4000 daN

Spanngurt aus robustem, imprägniertem Polyester-Gurtband
Ideal um Ladungen auf Paletten, LKWs oder Anhängern zu sichern
Gefertigt nach DIN EN 12195 mit GS-Zeichen
Scheuer- und abriebfest ausgerüstet, oberflächenschonend
Besonders dehnungsarm
Beschlagteile aus verzinktem Stahl
Vorspannkraft bei 50 da
N SHF: 300 da
NZulässige Zugkraft LC im Direktzug: 2000 da
NZulässige Zugkraft LC in der U-Form: 4000 da
NLänge Festende mit Ratsche: 0,5 m

Breite: 50 mm
Farbe: Orange
Festende: 500 mm
Hersteller: TransPak
Länge: 8 m
Sorte: Spitzhaken und Standardratsche
Weitere Informationen:
Werksnummer:
2000302
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
12 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 21,49*
€ 27,19*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,17*
€ 27,22*
10 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,29*
€ 28,13*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,96*
€ 48,60*
7 Tage
25
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 33,32*
€ 54,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 163,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.