Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 3000111 Einschlagpapier 100x75cm, 50g/qm 10kg-Paket, Preis je kg 0


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
TransPak 3000111 Einschlagpapier 100x75cm, 50g/qm 10kg-Paket, Preis je kg 0
TransPak 3000111 Einschlagpapier 100x75cm, 50g/qm 10kg-Paket, Preis je kg 0
TransPak 3000111 Einschlagpapier 100x75cm, 50g/qm 10kg-Paket, Preis je kg 0
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992065
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     3000111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckausschuss-Papier
Knüllpapier
Schrenzpapier
Stopfpapier
TransPak 3000111 Einschlagpapier 100x75cm, 50g/qm 10kg-Paket, Preis je kg 0

Zum Schutz empfindlicher Produkte wie Glas, Porzellan etc.Als Zwischenlage, zum Einwickeln oder Auspolstern
Für den Einsatz im Verkauf, Versand oder beim Umzug
Preiswert und umweltfreundlich1 VE sind 10 kg und ca. 270 Bögen

Breite: 750 mm
Farbe: Braun
Gewicht: 10 kg
Hersteller: TransPak
Länge: 1.000 mm
Umweltsignets: Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
3000111
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 4,80*
10
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 5,16*
3 Tage
unbekannt
10
pro Kilogramm
€ 5,45*
ab € 4,01*
€ 5,25*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Kilogramm
€ 4,95*
ab € 4,071*
€ 5,341*
Lager 1955
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Kilogramm
€ 5,99*
ab € 4,19*
€ 6,38*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 6,38*
€ 7,59
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 5,54*
€ 6,59
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 5,45*
€ 6,49
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 5,36*
€ 6,38
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 5,07*
€ 6,03
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 4,90*
€ 5,83
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 4,19*
€ 4,99
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 31,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.