Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 3000116 Einschlagpapier 100x75cm, 50g/qm 5kg-Pakete, Preis je kg 0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TransPak 3000116 Einschlagpapier 100x75cm, 50g/qm 5kg-Pakete, Preis je kg 0
TransPak 3000116 Einschlagpapier 100x75cm, 50g/qm 5kg-Pakete, Preis je kg 0
TransPak 3000116 Einschlagpapier 100x75cm, 50g/qm 5kg-Pakete, Preis je kg 0
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992067
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     3000116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
TransPak 3000116 Einschlagpapier 100x75cm, 50g/qm 5kg-Pakete, Preis je kg 0

Zum Schutz empfindlicher Produkte wie Glas, Porzellan etc.Als Zwischenlage, zum Einwickeln oder Auspolstern
Für den Einsatz im Verkauf, Versand oder beim Umzug
Preiswert und umweltfreundlich1 VE sind 5 kg und ca. 135 Bögen

Breite: 750 mm
Farbe: Braun
Gewicht: 5 kg
Hersteller: TransPak
Länge: 1.000 mm
Umweltsignets: Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
3000116
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 9,60*
10 Tage
unbekannt
5
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 7,68*
€ 10,29*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 44,32*
5 Tage
1711
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,51*
€ 44,69*
Lager 1955
12 Tage
nicht lagernd
3
pro Packung
€ 5,99*
ab € 39,79*
€ 53,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 53,95*
€ 64,2005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,71*
€ 60,3449
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 49,90*
€ 59,381
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,45*
€ 57,6555
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 47,72*
€ 56,7868
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,77*
€ 54,4663
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 41,28*
€ 49,1232
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 39,79*
€ 47,3501
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 7,958* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 161,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.