| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976992073 Herst.-Nr.: 3000185 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| TransPak 3000185 GEAMI ExBox mini braun/weiß gestanztes Papier braun Interleaf weiß 0
Gestanztes Kraftpapier: Qualität: 80 g/m², Breite: 50,8 cm, Länge: 80-135 m, Farbe: braun Zwischenlage Seidenpapier: Qualität: 22 g/m², Breite: 30,5 cm, Länge: 135 m, Farbe: weißKartonspender: Maße: B 56 x T 18 x H 24 cm, Gewicht: 5 kg
Hersteller: Ranpak Umweltsignets: Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 3000185 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 33,50* | € 65,91* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 45,46* | € 70,75* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 3,99* | ab € 47,08* | € 71,86* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 33,60* | € 75,73* | | | | Lager 1955 | 12 Tage | | | 3 | | € 5,99* | ab € 58,80* | € 77,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 231,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|