Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 3500101 Stahlband gebläut 19,0mm breitx0,5mm Packenwicklung, gewachst a


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
TransPak 3500101 Stahlband gebläut 19,0mm breitx0,5mm Packenwicklung, gewachst a
TransPak 3500101 Stahlband gebläut 19,0mm breitx0,5mm Packenwicklung, gewachst a
TransPak 3500101 Stahlband gebläut 19,0mm breitx0,5mm Packenwicklung, gewachst a
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992075
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     3500101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
TransPak 3500101 Stahlband gebläut 19,0mm breitx0,5mm Packenwicklung, gewachst arrondierte Kanten

Stahl-Umreifungsband für absolute Sicherheit bei der Ladungssicherung
Auch für schwere und scharfkantige Ladungen bestens geeignet
Geringe Verletzungsgefahr durch dreifach arrondierte Kanten
Niedrige Spannungsrelaxion
Reißfestigkeit: 8.800 N / 900 kp
Kerndurchmesser: 406 mm
Gewicht je Scheibe: 50 kg

Breite: 19 mm
Farbe: Schwarz/Blau
Gewicht: 50 kg
Hersteller: Signode
Länge: 378 lfm.
Material: Stahl
Reißfestigkeit: 900 kp
Stärke: 0,5 mm
Wicklung: Packenwicklung
Weitere Informationen:
Werksnummer:
3500101
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 2,8759*
€ 3,6159*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 83,68*
€ 183,54*
0,02
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3.307,75*
€ 3.493,825*
5 Tage
5
0,02
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4.255,15*
€ 4.458,95*
Lager 1955
12 Tage
nicht lagernd
0,02
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7.254,10*
€ 7.481,75*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,02 Rollen
€ 9.236,70*
€ 10.991,673
pro Rolle
ab 0,04 Rollen
€ 9.101,85*
€ 10.831,2015
pro Rolle
ab 0,1 Rollen
€ 8.967,325*
€ 10.671,11675
pro Rolle
1 Rolle
€ 7.481,75*
€ 8.903,2825
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 7.359,375*
€ 8.757,65625
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7.254,10*
€ 8.632,379
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Kilogramm (ab € 145,082* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 0,02 Rollen
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.