Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 5011004 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 230x190x140mm, C5, Qual. 1.20B bra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 5011004 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 230x190x140mm, C5, Qual. 1.20B bra
TransPak 5011004 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 230x190x140mm, C5, Qual. 1.20B bra
TransPak 5011004 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 230x190x140mm, C5, Qual. 1.20B bra
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992117
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
TransPak 5011004 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 230x190x140mm, C5, Qual. 1.20B braun, Fefco 0201 0

Deckenpapier aus Testliner
Ideal für den Postversand
Für kleinere und leichtere Packgüter
Verschluss mit allen Arten von Klebeband
Platzsparend durch flache Anlieferung
Für Güter bis 20 kg
Individuelle Bedruckung – auch mehrfarbig – möglich

Breite: 190 mm
DIN: C5
Deckenpapier: Testliner
FEFCO: FEFCO 0201
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Höhe: 140 mm
Kartonformat: Warensendung
Länge: 230 mm
Paketformat: DHL Päckchen M bis 2 kg (60x30x15 cm), DHL Päckchen S bis 2 kg (35x25x10 cm), DPD Paket S, GLS Paket S, Hermes Päckchen, Hermes S-Paket
Qualität: 1.20
Tragkraft: 20 kg
Umweltsignets: Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
5011004
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6652*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,92487*
€ 1,1006
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89503*
€ 1,06509
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8452*
€ 1,00579
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8352*
€ 0,99389
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7952*
€ 0,94629
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6652*
€ 0,79159
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.