Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Faltkarton
>
Artikel
TransPak 5011005 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 250x200x140mm, B5, Qual. 1.20B bra
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1955B-39976992118
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
5011005
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
TransPak 5011005 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 250x200x140mm, B5, Qual. 1.20B braun, Fefco 0201 0
Deckenpapier aus Testliner
Ideal für den Postversand
Für kleinere und leichtere Packgüter
Verschluss mit allen Arten von Klebeband
Platzsparend durch flache Anlieferung
Für Güter bis 20 kg
Individuelle Bedruckung – auch mehrfarbig – möglich
Breite: 200 mm
DIN: B5
Deckenpapier: Testliner
FEFCO: FEFCO 0201
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Höhe: 140 mm
Länge: 250 mm
Paketformat: DHL Päckchen M bis 2 kg (60x30x15 cm), DHL Päckchen S bis 2 kg (35x25x10 cm), DPD Paket S, GLS Paket S, Hermes S-Paket
Qualität: 1.20
Tragkraft: 20 kg
Umweltsignets: FSC® C172961, Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
5011005
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
TransPak
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp Faltschachtel
,
Wellpappe Faltbox
,
Wellpappe Faltkarton
,
Wellpappe Faltschachtel
,
einwellige faltkartons qualität 1.20
,
faltkarton
,
faltkarton fefco 0201
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6871*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,8871*
€ 1,05565
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,8771*
€ 1,04375
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,8371*
€ 0,99615
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,7771*
€ 0,92475
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6871*
€ 0,81765
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen