Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 5011006 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 260x220x100mm, Qual. 1.20B braun,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 5011006 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 260x220x100mm, Qual. 1.20B braun,
TransPak 5011006 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 260x220x100mm, Qual. 1.20B braun,
TransPak 5011006 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 260x220x100mm, Qual. 1.20B braun,
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992119
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
TransPak 5011006 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 260x220x100mm, Qual. 1.20B braun, Fefco 0201 0

Deckenpapier aus Testliner
Ideal für den Postversand
Für kleinere und leichtere Packgüter
Verschluss mit allen Arten von Klebeband
Platzsparend durch flache Anlieferung
Für Güter bis 20 kg
Individuelle Bedruckung – auch mehrfarbig – möglich

Breite: 220 mm
Deckenpapier: Testliner
FEFCO: FEFCO 0201
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Höhe: 100 mm
Kartonformat: Warensendung
Länge: 260 mm
Paketformat: DHL Päckchen M bis 2 kg (60x30x15 cm), DHL Päckchen S bis 2 kg (35x25x10 cm), DPD Paket S, GLS Paket S, Hermes Päckchen, Hermes S-Paket
Qualität: 1.20
Tragkraft: 20 kg
Umweltsignets: Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
5011006
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,78*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,79*
5 Tage
14063
50
€ 7,90*
ab € 0,21*
€ 0,79*
11 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,6364*
€ 0,8364*
Lager 1955
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,6427*
€ 0,8717*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8717*
€ 1,03732
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8522*
€ 1,01412
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7927*
€ 0,94331
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7727*
€ 0,91951
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7427*
€ 0,88381
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6427*
€ 0,76481
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 43,585* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.