Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 5011011 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 305x215x220mm, A4 ,Qual. 1.20B bra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 5011011 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 305x215x220mm, A4 ,Qual. 1.20B bra
TransPak 5011011 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 305x215x220mm, A4 ,Qual. 1.20B bra
TransPak 5011011 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 305x215x220mm, A4 ,Qual. 1.20B bra
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992124
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
TransPak 5011011 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 305x215x220mm, A4 ,Qual. 1.20B braun, Fefco 0201 Höhenrillung 160mm

Deckenpapier aus Testliner
Höhenrillung bei 160 mm
Ideal für den Postversand
Für kleinere und leichtere Packgüter
Verschluss mit allen Arten von Klebeband
Platzsparend durch flache Anlieferung
Für Güter bis 20 kg
Individuelle Bedruckung – auch mehrfarbig – möglich

Breite: 215 mm
DIN: A4
Deckenpapier: Testliner
FEFCO: FEFCO 0201
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Höhe: 220 mm
Kartonformat: Mit Höhenrillung
Länge: 305 mm
Paketformat: DHL Paket bis 5 kg, DHL Paket bis 10 kg, DPD Paket M, GLS Paket M, Hermes M-Paket
Qualität: 1.20
Tragkraft: 20 kg
Umweltsignets: Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
5011011
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 0,88*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,90*
10 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7228*
€ 0,9728*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 0,98*
Lager 1955
12 Tage
unbekannt
150
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,7426*
€ 0,9826*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,9826*
€ 1,16929
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8826*
€ 1,05029
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8426*
€ 1,00269
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,7426*
€ 0,88369
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 147,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.