Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 5011013 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 325x230x160mm, A4, Qual. 1.20B bra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 5011013 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 325x230x160mm, A4, Qual. 1.20B bra
TransPak 5011013 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 325x230x160mm, A4, Qual. 1.20B bra
TransPak 5011013 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 325x230x160mm, A4, Qual. 1.20B bra
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992126
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
TransPak 5011013 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 325x230x160mm, A4, Qual. 1.20B braun, Fefco 0201 Höhenrillung 130mm

Deckenpapier aus Testliner
Höhenrillung bei 130 mm
Modulkarton (ideal für EURO-Paletten)
Ideal für den Postversand
Für kleinere und leichtere Packgüter
Verschluss mit allen Arten von Klebeband
Platzsparend durch flache Anlieferung
Für Güter bis 20 kg
Individuelle Bedruckung – auch mehrfarbig – möglich

Breite: 230 mm
DIN: A4
Deckenpapier: Testliner
FEFCO: FEFCO 0201
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Höhe: 160 mm
Kartonformat: Mit Höhenrillung, Modulkarton (für Industriepalette)
Länge: 325 mm
Paketformat: DHL Paket bis 5 kg, DHL Paket bis 10 kg, DPD Paket S, GLS Paket S, Hermes S-Paket
Qualität: 1.20
Tragkraft: 20 kg
Umweltsignets: Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
5011013
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6856*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,94558*
€ 1,12524
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91559*
€ 1,08955
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8656*
€ 1,03006
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8556*
€ 1,01816
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8156*
€ 0,97056
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6856*
€ 0,81586
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.