Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 5011014 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 325x235x225mm, C4, Qual. 1.20B bra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 5011014 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 325x235x225mm, C4, Qual. 1.20B bra
TransPak 5011014 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 325x235x225mm, C4, Qual. 1.20B bra
TransPak 5011014 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 325x235x225mm, C4, Qual. 1.20B bra
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992127
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
TransPak 5011014 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 325x235x225mm, C4, Qual. 1.20B braun, Fefco 0201 Höhenrillung 165mm

Deckenpapier aus Testliner
Höhenrillung bei 165 mm
Modulkarton (ideal für EURO-Paletten)
Ideal für den Postversand
Für kleinere und leichtere Packgüter
Verschluss mit allen Arten von Klebeband
Platzsparend durch flache Anlieferung
Für Güter bis 20 kg
Individuelle Bedruckung – auch mehrfarbig – möglich

Breite: 235 mm
DIN: C4
Deckenpapier: Testliner
FEFCO: FEFCO 0201
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Höhe: 225 mm
Kartonformat: Mit Höhenrillung, Modulkarton (für Industriepalette)
Länge: 325 mm
Paketformat: DHL Paket bis 5 kg, DHL Paket bis 10 kg, DPD Paket M, GLS Paket M, Hermes M-Paket
Qualität: 1.20
Tragkraft: 20 kg
Umweltsignets: Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
5011014
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,226*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6919*
€ 2,01336
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63395*
€ 1,9444
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,556*
€ 1,85164
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,526*
€ 1,81594
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,466*
€ 1,74454
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,226*
€ 1,45894
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.