Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 5011018 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 350x250x160mm, C4, Qual. 1.20C bra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 5011018 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 350x250x160mm, C4, Qual. 1.20C bra
TransPak 5011018 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 350x250x160mm, C4, Qual. 1.20C bra
TransPak 5011018 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 350x250x160mm, C4, Qual. 1.20C bra
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992131
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
TransPak 5011018 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 350x250x160mm, C4, Qual. 1.20C braun, Fefco 0201 Höhenrillung 130mm

Deckenpapier aus Testliner
Höhenrillung bei 130 mm
Ideal für den Postversand
Für kleinere und leichtere Packgüter
Verschluss mit allen Arten von Klebeband
Platzsparend durch flache Anlieferung
Für Güter bis 20 kg
Individuelle Bedruckung – auch mehrfarbig – möglich

Breite: 250 mm
DIN: C4
Deckenpapier: Testliner
FEFCO: FEFCO 0201
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Höhe: 160 mm
Kartonformat: Mit Höhenrillung
Länge: 350 mm
Paketformat: DHL Paket bis 5 kg, DHL Paket bis 10 kg, DPD Paket M, GLS Paket M, Hermes M-Paket
Qualität: 1.20
Tragkraft: 20 kg
Umweltsignets: Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
5011018
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 1,54*
6 Tage
4061
25
€ 7,90*
ab € 0,45*
€ 1,55*
11 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 1,24778*
€ 1,64778*
25
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,72*
Lager 1955
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 1,352*
€ 1,84198*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,84198*
€ 2,19196
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78199*
€ 2,12057
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,692*
€ 2,01348
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,652*
€ 1,96588
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,582*
€ 1,88258
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,352*
€ 1,60888
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 46,0495* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.