Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 5011025 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 400x330x220mm, Qual. 1.30C braun,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 5011025 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 400x330x220mm, Qual. 1.30C braun,
TransPak 5011025 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 400x330x220mm, Qual. 1.30C braun,
TransPak 5011025 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 400x330x220mm, Qual. 1.30C braun,
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992138
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
TransPak 5011025 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 400x330x220mm, Qual. 1.30C braun, Fefco 0201 Höhenrillung 160mm

Beste Kraftliner-Qualität
Höhenrillung bei 160 mm
Ideal für den Postversand
Für kleinere und leichtere Packgüter
Verschluss mit allen Arten von Klebeband
Platzsparend durch flache Anlieferung
Für Güter bis 30 kg
Individuelle Bedruckung – auch mehrfarbig – möglich

Breite: 330 mm
Deckenpapier: Kraftliner
FEFCO: FEFCO 0201
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Höhe: 220 mm
Kartonformat: Mit Höhenrillung
Länge: 400 mm
Paketformat: DHL Paket bis 5 kg, DHL Paket bis 10 kg, DPD Paket M, GLS Paket M, Hermes M-Paket
Qualität: 1.30
Tragkraft: 30 kg
Umweltsignets: Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
5011025
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5396*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 2,0149*
€ 2,39773
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,96225*
€ 2,33508
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,7996*
€ 2,14152
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,7096*
€ 2,03442
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 1,5396*
€ 1,83212
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.