Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 5011027 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 430x305x180mm, A3, Qual. 1.30C bra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 5011027 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 430x305x180mm, A3, Qual. 1.30C bra
TransPak 5011027 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 430x305x180mm, A3, Qual. 1.30C bra
TransPak 5011027 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 430x305x180mm, A3, Qual. 1.30C bra
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992140
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
TransPak 5011027 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 430x305x180mm, A3, Qual. 1.30C braun, Fefco 0201 Höhenrillung 120mm

Beste Kraftliner-Qualität
Höhenrillung bei 120 mm
Ideal für den Postversand
Für kleinere und leichtere Packgüter
Verschluss mit allen Arten von Klebeband
Platzsparend durch flache Anlieferung
Für Güter bis 30 kg
Individuelle Bedruckung – auch mehrfarbig – möglich

Breite: 305 mm
DIN: A3
Deckenpapier: Kraftliner
FEFCO: FEFCO 0201
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Höhe: 180 mm
Kartonformat: Mit Höhenrillung
Länge: 430 mm
Paketformat: DHL Paket bis 5 kg, DHL Paket bis 10 kg, DPD Paket M, GLS Paket M, Hermes M-Paket
Qualität: 1.30
Tragkraft: 30 kg
Umweltsignets: FSC® C172961, Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
5011027
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 1,55*
25
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,68*
3 Tage
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 1,31*
€ 1,73*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 1,73*
Lager 1955
12 Tage
nicht lagernd
75
€ 5,99*
ab € 1,3409*
€ 1,82054*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 1,82054*
€ 2,16644
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,70054*
€ 2,02364
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,67072*
€ 1,98816
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,61072*
€ 1,91676
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,5909*
€ 1,89317
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5409*
€ 1,83367
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3409*
€ 1,59567
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 136,5405* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.