Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 5011056 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 590x390x290mm, Qual. 1.30C braun,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 5011056 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 590x390x290mm, Qual. 1.30C braun,
TransPak 5011056 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 590x390x290mm, Qual. 1.30C braun,
TransPak 5011056 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 590x390x290mm, Qual. 1.30C braun,
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992162
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem
TransPak 5011056 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 590x390x290mm, Qual. 1.30C braun, Fefco 0201, Modulgröße 0

Beste Kraftliner-Qualität
Modulkarton (ideal für EURO-Paletten)
Ideal für den Postversand
Verschluss mit allen Arten von Klebeband
Platzsparend durch flache Anlieferung
Für Güter bis 30 kg
Individuelle Bedruckung – auch mehrfarbig – möglich

Breite: 390 mm
DIN: M
Deckenpapier: Kraftliner
FEFCO: FEFCO 0201
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Höhe: 290 mm
Inhalt: 30 l
Kartonformat: Modulkarton (für EURO-Palette)
Länge: 590 mm
Paketformat: DHL Paket bis 5 kg, DHL Paket bis 10 kg, DPD Paket L, GLS Paket L, Hermes L-Paket
Qualität: 1.30
Umweltsignets: FSC® C172961, Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
5011056
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,63*
3 Tage
600
25
Frei Haus
ab € 2,1232*
€ 2,7732*
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 2,78*
11 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,17246*
€ 2,82246*
Lager 1955
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 2,2378*
€ 2,98375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,98375*
€ 3,55066
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88077*
€ 3,42812
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,6778*
€ 3,18658
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,6378*
€ 3,13898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,4078*
€ 2,86528
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,2378*
€ 2,66298
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 74,59375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.