Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 5011061 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 120x120x120mm, Qual. 1.10B braun,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 5011061 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 120x120x120mm, Qual. 1.10B braun,
TransPak 5011061 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 120x120x120mm, Qual. 1.10B braun,
TransPak 5011061 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 120x120x120mm, Qual. 1.10B braun,
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992163
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
TransPak 5011061 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 120x120x120mm, Qual. 1.10B braun, Fefco 0201 0

Deckenpapier aus Testliner
Für quadratische oder runde Produkte geeignet
Ideal für den Postversand
Für kleinere und leichtere Packgüter
Verschluss mit allen Arten von Klebeband
Platzsparend durch flache Anlieferung
Für Güter bis 10 kg
Individuelle Bedruckung – auch mehrfarbig – möglich

Breite: 120 mm
Deckenpapier: Testliner
FEFCO: FEFCO 0201
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Höhe: 120 mm
Kartonformat: Modulkarton (für EURO-Palette), Quadratisch, Warensendung
Länge: 120 mm
Paketformat: DHL Päckchen S bis 2 kg (35x25x10 cm), DPD Paket XS, GLS Paket XS, Hermes Päckchen, Hermes S-Paket
Qualität: 1.10
Tragkraft: 10 kg
Umweltsignets: Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
5011061
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6548*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,91416*
€ 1,08785
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88448*
€ 1,05253
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8348*
€ 0,99341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8248*
€ 0,98151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7848*
€ 0,93391
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6548*
€ 0,77921
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.