Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Faltkarton
>
Artikel
TransPak 5011062 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 150x150x150mm, Qual. 1.10E braun,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1955B-39976992164
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
5011062
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
TransPak 5011062 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 150x150x150mm, Qual. 1.10E braun, Fefco 0201 0
Deckenpapier aus Testliner
Für quadratische oder runde Produkte geeignet
Ideal für den Postversand
Für kleinere und leichtere Packgüter
Verschluss mit allen Arten von Klebeband
Platzsparend durch flache Anlieferung
Für Güter bis 10 kg
Individuelle Bedruckung – auch mehrfarbig – möglich
Breite: 150 mm
Deckenpapier: Testliner
FEFCO: FEFCO 0201
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Höhe: 150 mm
Kartonformat: Quadratisch
Länge: 150 mm
Paketformat: DHL Paket bis 5 kg, DPD Paket XS, GLS Paket XS, Hermes Päckchen, Hermes S-Paket
Qualität: 1.10
Tragkraft: 10 kg
Umweltsignets: Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
5011062
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
TransPak
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp Faltschachtel
,
Wellpappe Faltbox
,
Wellpappe Faltkarton
,
Wellpappe Faltschachtel
,
faltkarton fefco 0201
,
faltkarton
,
faltkarton einwellig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,686*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,876*
€ 1,04244
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,856*
€ 1,01864
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,826*
€ 0,98294
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,776*
€ 0,92344
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,686*
€ 0,81634
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen