Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 5011070 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 610x430x120mm, A2, Qual. 1.30C bra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 5011070 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 610x430x120mm, A2, Qual. 1.30C bra
TransPak 5011070 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 610x430x120mm, A2, Qual. 1.30C bra
TransPak 5011070 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 610x430x120mm, A2, Qual. 1.30C bra
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992171
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
TransPak 5011070 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 610x430x120mm, A2, Qual. 1.30C braun, Fefco 0201 0

Beste Kraftliner-Qualität
Ideal für den Postversand
Verschluss mit allen Arten von Klebeband
Platzsparend durch flache Anlieferung
Für Güter bis 30 kg
Individuelle Bedruckung – auch mehrfarbig – möglich

Breite: 430 mm
DIN: A2
Deckenpapier: Kraftliner
FEFCO: FEFCO 0201
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Höhe: 120 mm
Länge: 610 mm
Paketformat: DHL Paket bis 5 kg, DHL Paket bis 10 kg, DPD Paket L, GLS Paket L, Hermes M-Paket
Qualität: 1.30
Tragkraft: 30 kg
Umweltsignets: Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
5011070
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0164*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,74601*
€ 3,26775
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6362*
€ 3,13708
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,5364*
€ 3,01832
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,4664*
€ 2,93502
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2864*
€ 2,72082
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,0164*
€ 2,39952
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.