Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 5011073 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 330x235x330mm, C4, Qual. 1.20B bra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 5011073 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 330x235x330mm, C4, Qual. 1.20B bra
TransPak 5011073 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 330x235x330mm, C4, Qual. 1.20B bra
TransPak 5011073 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 330x235x330mm, C4, Qual. 1.20B bra
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992173
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
TransPak 5011073 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 330x235x330mm, C4, Qual. 1.20B braun, Fefco 0201 0

Deckenpapier aus Testliner
Ideal für den Postversand
Für kleinere und leichtere Packgüter
Verschluss mit allen Arten von Klebeband
Platzsparend durch flache Anlieferung
Für Güter bis 20 kg
Individuelle Bedruckung – auch mehrfarbig – möglich

Breite: 235 mm
DIN: C4
Deckenpapier: Testliner
FEFCO: FEFCO 0201
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Höhe: 330 mm
Kartonformat: Quadratisch
Länge: 330 mm
Paketformat: DHL Paket bis 5 kg, DHL Paket bis 10 kg, DPD Paket M, GLS Paket M, Hermes M-Paket
Qualität: 1.20
Tragkraft: 20 kg
Umweltsignets: FSC® C172961, Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
5011073
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3196*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8283*
€ 2,17568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75895*
€ 2,09315
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,6696*
€ 1,98682
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6496*
€ 1,96302
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5696*
€ 1,86782
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3196*
€ 1,57032
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.