Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 5011107 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 300x160x160mm, Qual. 1.20B braun,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 5011107 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 300x160x160mm, Qual. 1.20B braun,
TransPak 5011107 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 300x160x160mm, Qual. 1.20B braun,
TransPak 5011107 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 300x160x160mm, Qual. 1.20B braun,
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992185
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
TransPak 5011107 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 300x160x160mm, Qual. 1.20B braun, Fefco 0201 Höhenrillung 120mm

Deckenpapier aus Testliner
Höhenrillung bei 120 mm
Ideal für den Postversand
Für kleinere und leichtere Packgüter
Verschluss mit allen Arten von Klebeband
Platzsparend durch flache Anlieferung
Für Güter bis 20 kg
Individuelle Bedruckung – auch mehrfarbig – möglich

Breite: 160 mm
Deckenpapier: Testliner
FEFCO: FEFCO 0201
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Höhe: 160 mm
Kartonformat: Mit Höhenrillung, Quadratisch
Länge: 300 mm
Paketformat: DHL Paket bis 5 kg, DHL Paket bis 10 kg, DPD Paket S, GLS Paket S, Hermes S-Paket
Qualität: 1.20
Tragkraft: 20 kg
Umweltsignets: Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
5011107
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,34*
25
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 1,44*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,52*
3 Tage
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 1,18*
€ 1,55*
Lager 1955
12 Tage
nicht lagernd
75
€ 5,99*
ab € 1,1522*
€ 1,56618*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 1,56618*
€ 1,86375
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,47618*
€ 1,75665
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,45919*
€ 1,73644
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,38919*
€ 1,65314
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,3722*
€ 1,63292
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3522*
€ 1,60912
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1522*
€ 1,37112
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 117,4635* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.