Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 5011314 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 350x350x100mm, Qual. 1.20B braun,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 5011314 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 350x350x100mm, Qual. 1.20B braun,
TransPak 5011314 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 350x350x100mm, Qual. 1.20B braun,
TransPak 5011314 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 350x350x100mm, Qual. 1.20B braun,
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992211
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
TransPak 5011314 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 350x350x100mm, Qual. 1.20B braun, Fefco 0201 Deckenpapier = Testliner

Deckenpapier aus Testliner
Für quadratische oder runde Produkte geeignet
Ideal für den Postversand
Für kleinere und leichtere Packgüter
Verschluss mit allen Arten von Klebeband
Platzsparend durch flache Anlieferung
Für Güter bis 20 kg
Individuelle Bedruckung – auch mehrfarbig – möglich

Breite: 350 mm
Deckenpapier: Testliner
FEFCO: FEFCO 0201
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Höhe: 100 mm
Kartonformat: Quadratisch
Länge: 350 mm
Paketformat: DHL Paket bis 5 kg, DHL Paket bis 10 kg, DPD Paket S, GLS Paket S, Hermes S-Paket
Qualität: 1.20
Tragkraft: 20 kg
Umweltsignets: Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
5011314
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 1,74902*
€ 2,08133
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,68951*
€ 2,01052
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.