Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 5011319 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 450x350x200mm, Qual. 1.20C braun,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 5011319 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 450x350x200mm, Qual. 1.20C braun,
TransPak 5011319 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 450x350x200mm, Qual. 1.20C braun,
TransPak 5011319 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 450x350x200mm, Qual. 1.20C braun,
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992215
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
TransPak 5011319 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 450x350x200mm, Qual. 1.20C braun, Fefco 0201 Deckenpapier = Testliner

Deckenpapier aus Testliner
Ideal für den Postversand
Für kleinere und leichtere Packgüter
Verschluss mit allen Arten von Klebeband
Platzsparend durch flache Anlieferung
Für Güter bis 20 kg
Individuelle Bedruckung – auch mehrfarbig – möglich

Breite: 350 mm
Deckenpapier: Testliner
FEFCO: FEFCO 0201
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Höhe: 200 mm
Länge: 450 mm
Paketformat: DHL Paket bis 5 kg, DHL Paket bis 10 kg, DPD Paket M, GLS Paket M, Hermes M-Paket
Qualität: 1.20
Tragkraft: 20 kg
Umweltsignets: FSC® C172961, Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
5011319
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3616*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 1,80186*
€ 2,14421
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,74173*
€ 2,07266
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,6316*
€ 1,9416
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,5516*
€ 1,8464
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 1,3616*
€ 1,6203
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.