Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 5012010 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 420x370x323mm, Qual. 2.30BC braun,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 5012010 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 420x370x323mm, Qual. 2.30BC braun,
TransPak 5012010 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 420x370x323mm, Qual. 2.30BC braun,
TransPak 5012010 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 420x370x323mm, Qual. 2.30BC braun,
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992240
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
TransPak 5012010 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 420x370x323mm, Qual. 2.30BC braun, Fefco 0201 Höhenrillung 263mm

Beste Kraftliner-Qualität
Höhenrillung bei 263 mm
Ideal für den Postversand
Platzsparend durch flache Anlieferung
Für Güter bis 30 kg
Individuelle Bedruckung – auch mehrfarbig – möglich

Breite: 370 mm
Deckenpapier: Kraftliner
FEFCO: FEFCO 0201
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Höhe: 323 mm
Kartonformat: Mit Höhenrillung
Länge: 420 mm
Paketformat: DHL Paket bis 5 kg, DHL Paket bis 10 kg, DHL Paket bis 31,5 kg, DPD Paket L, GLS Paket L, Hermes M-Paket
Qualität: 2.30
Tragkraft: 30 kg
Umweltsignets: Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
5012010
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1488*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,16148*
€ 4,95216
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,01514*
€ 4,77802
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,7688*
€ 4,48487
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,5988*
€ 4,28257
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,1488*
€ 3,74707
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.