Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 5012045 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 350x350x300mm, Qual. 2.20BC braun,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 5012045 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 350x350x300mm, Qual. 2.20BC braun,
TransPak 5012045 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 350x350x300mm, Qual. 2.20BC braun,
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992266
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
TransPak 5012045 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 350x350x300mm, Qual. 2.20BC braun, Fefco 0201 0

Deckenpapier aus Testliner
Für quadratische oder runde Produkte geeignet
Ideal für den Postversand
Platzsparend durch flache Anlieferung
Für Güter bis 20 kg
Individuelle Bedruckung – auch mehrfarbig – möglich

Breite: 350 mm
Deckenpapier: Testliner
FEFCO: FEFCO 0201
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Höhe: 300 mm
Kartonformat: Quadratisch
Länge: 350 mm
Paketformat: DHL Paket bis 5 kg, DHL Paket bis 10 kg, DPD Paket M, GLS Paket M, Hermes M-Paket
Qualität: 2.20
Umweltsignets: Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
5012045
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8704*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 2,44533*
€ 2,90994
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,37786*
€ 2,82965
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,2004*
€ 2,61848
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,0904*
€ 2,48758
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,8704*
€ 2,22578
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.