Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 5012055 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 560x250x180mm, Qual. 2.30BC braun,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 5012055 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 560x250x180mm, Qual. 2.30BC braun,
TransPak 5012055 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 560x250x180mm, Qual. 2.30BC braun,
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992273
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
TransPak 5012055 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 560x250x180mm, Qual. 2.30BC braun, Fefco 0201 0

Beste Kraftliner-Qualität
Ideal für den Postversand
Platzsparend durch flache Anlieferung
Für Güter bis 30 kg
Individuelle Bedruckung – auch mehrfarbig – möglich

Breite: 250 mm
Deckenpapier: Kraftliner
FEFCO: FEFCO 0201
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Höhe: 180 mm
Kartonformat: Warensendung
Länge: 560 mm
Paketformat: DHL Paket bis 5 kg, DHL Paket bis 10 kg, DHL Paket bis 31,5 kg, DPD Paket L, GLS Paket L, Hermes M-Paket
Qualität: 2.30
Tragkraft: 30 kg
Umweltsignets: Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
5012055
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7776*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 2,34034*
€ 2,785
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,27397*
€ 2,70602
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,1076*
€ 2,50804
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,9876*
€ 2,36524
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,7776*
€ 2,11534
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.