Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 5012116 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 540x340x320mm, Qual. 2.30BC braun,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 5012116 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 540x340x320mm, Qual. 2.30BC braun,
TransPak 5012116 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 540x340x320mm, Qual. 2.30BC braun,
TransPak 5012116 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 540x340x320mm, Qual. 2.30BC braun,
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992306
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
TransPak 5012116 Wellpapp-Faltkarton 2-wellig 540x340x320mm, Qual. 2.30BC braun, Fefco 0201 Höhenrillung 200mm

Beste Kraftliner-Qualität
Höhenrillung bei 200 mm
Ideal für den Postversand
Platzsparend durch flache Anlieferung
Für Güter bis 30 kg
Individuelle Bedruckung – auch mehrfarbig – möglich

Breite: 340 mm
Deckenpapier: Kraftliner
FEFCO: FEFCO 0201
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Höhe: 320 mm
Kartonformat: Mit Höhenrillung
Länge: 540 mm
Paketformat: DHL Paket bis 5 kg, DHL Paket bis 10 kg, DHL Paket bis 31,5 kg, DPD Paket L, GLS Paket L, Hermes L-Paket
Qualität: 2.30
Umweltsignets: Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
5012116
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,1992*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 5,47339*
€ 6,51333
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,34129*
€ 6,35614
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,8792*
€ 5,80625
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,5892*
€ 5,46115
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,1992*
€ 4,99705
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.