Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 5016100 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 230x160x120mm, Qual. 1.30B weiß, F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 5016100 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 230x160x120mm, Qual. 1.30B weiß, F
TransPak 5016100 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 230x160x120mm, Qual. 1.30B weiß, F
TransPak 5016100 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 230x160x120mm, Qual. 1.30B weiß, F
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992335
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5016100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
TransPak 5016100 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 230x160x120mm, Qual. 1.30B weiß, Fefco 0713,Autom.-Boden SK-Verschluss, Aufreißperf.

Mit Selbstklebeverschluss und Aufreißperforation
Vollflächiger Automatikboden für hohe Bodenstabilität
Hohe Zeitersparnis durch schnelles Aufrichten und Schließen
Keine zusätzliche Boden- und Deckelverklebung notwendig

Breite: 160 mm
DIN: A5
Deckenpapier: Kraftliner
FEFCO: FEFCO 0703
Farbe: Weiß
Funktionalität: Automatikboden, Selbstklebe-Verschluss
Hersteller: TransPak
Höhe: 120 mm
Kartonformat: Warensendung
Länge: 230 mm
Paketformat: DHL Päckchen S bis 2 kg (35x25x10 cm), DPD Paket S, GLS Paket S, Hermes Päckchen, Hermes S-Paket
Qualität: 1.30
Tragkraft: 30 kg
Umweltsignets: Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Verschlusstyp: SK-Verschluss
Weitere Informationen:
Werksnummer:
5016100
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8049*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 2,3049*
€ 2,74283
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,2749*
€ 2,70713
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,1749*
€ 2,58813
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,0049*
€ 2,38583
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,8049*
€ 2,14783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.