Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 5212144 Wellpapp-Regalkasten 1-wellig 400x150x100mm, Qual. 1.30B braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 5212144 Wellpapp-Regalkasten 1-wellig 400x150x100mm, Qual. 1.30B braun
TransPak 5212144 Wellpapp-Regalkasten 1-wellig 400x150x100mm, Qual. 1.30B braun
TransPak 5212144 Wellpapp-Regalkasten 1-wellig 400x150x100mm, Qual. 1.30B braun
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992388
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5212144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
TransPak 5212144 Wellpapp-Regalkasten 1-wellig 400x150x100mm, Qual. 1.30B braun 0

Geringere Höhe der Karton-Vorderseite (60 mm)
Aus 1-welliger Pappe
Kartoninhalt ist gut sichtbar und leicht entnehmbar
Robust und praktisch
Platzsparende Lagerung durch flache Anlieferung
Schnell aufzurichten dank Steckmechanismus

Breite: 150 mm
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Höhe: 100 mm
Länge: 400 mm
Material: Karton
Qualität: 1.30
Umweltsignets: Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
5212144
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,852*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,18698*
€ 1,41251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12449*
€ 1,33814
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,042*
€ 1,23998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,022*
€ 1,21618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,992*
€ 1,18048
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,852*
€ 1,01388
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.