Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 5230016 Kalenderverpackung 1-wellig 605x427x15mm, A2, Qual. 1.30B weiß,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 5230016 Kalenderverpackung 1-wellig 605x427x15mm, A2, Qual. 1.30B weiß,
TransPak 5230016 Kalenderverpackung 1-wellig 605x427x15mm, A2, Qual. 1.30B weiß,
TransPak 5230016 Kalenderverpackung 1-wellig 605x427x15mm, A2, Qual. 1.30B weiß,
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992403
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
TransPak 5230016 Kalenderverpackung 1-wellig 605x427x15mm, A2, Qual. 1.30B weiß, Steckverschluss 0

Optimaler Schutz für Großformate – ideal für Kalender, Kunstdrucke, Schreibtischunterlagen o. ä.Besonders stabile Ausführung
Einfacher, schneller Verschluss durch praktische Verschlusslaschen
Kein zusätzliches Verkleben notwendig

Breite (innen): 427 mm
DIN: A2
Farbe: Weiß
Hersteller: TransPak
Höhe (innen): 15 mm
Kartonformat: Maxibrief, Warenpost National, Warensendung
Länge (innen): 605 mm
Medium/Versandgut: Kalender
Paketformat: DHL Päckchen M bis 2 kg (60x30x15 cm), DHL Päckchen S bis 2 kg (35x25x10 cm), Hermes M-Paket, Hermes S-Paket
Qualität: 1.30
Tragkraft: 30 kg
Umweltsignets: Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
5230016
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8496*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,5339*
€ 3,01534
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43675*
€ 2,89973
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,3196*
€ 2,76032
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,2696*
€ 2,70082
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1296*
€ 2,53422
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,8496*
€ 2,20102
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.