Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

TransPak 5230474 Polsterbox L-BOXeco Basic 200x142x40mm, Qual. 1.20B braun, Fefc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 5230474 Polsterbox L-BOXeco Basic 200x142x40mm, Qual. 1.20B braun, Fefc
TransPak 5230474 Polsterbox L-BOXeco Basic 200x142x40mm, Qual. 1.20B braun, Fefc
TransPak 5230474 Polsterbox L-BOXeco Basic 200x142x40mm, Qual. 1.20B braun, Fefc
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992426
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230474
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FEFCO-0509
Fefco0509
Noppenschaum-Boxen
Noppenschaum-Verpackung
TransPak 5230474 Polsterbox L-BOXeco Basic 200x142x40mm, Qual. 1.20B braun, Fefco 0509, Faserguss- einlage, Polsterhöhe: 20mm

Einlage aus gepresstem Altpapier
Bester Schutz für stoßempfindliche Güter Besonders stabiler Karton
Einfaches, bequemes HandlingÄhnliche Transportschutzeigenschaften wie PUR-Schaumstoff
Keine elektrostatische Aufladung möglich
Platzsparend und somit kostengünstiger als herkömmliche Verpackungen
Umweltfreundlicher Faserguss
Kann komplett im Papierkreislauf entsorgt werden
Flachliegende Anlieferung

Breite (innen): 142 mm
FEFCO: FEFCO 0509
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Höhe (innen): 40 mm
Länge (innen): 200 mm
Material: Karton
Medium/Versandgut: Besonders empfindlich
Noppenhöhe: 20 mm
Qualität: 1.20B
Umweltsignets: Recyclebar, aus Recyclingmaterial, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
5230474
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 195.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 390 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 390 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 780 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 1950 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 3900 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 195000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.