Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 5233247 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 320x230x135mm, Qual. 1.30B aus Gra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 5233247 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 320x230x135mm, Qual. 1.30B aus Gra
TransPak 5233247 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 320x230x135mm, Qual. 1.30B aus Gra
TransPak 5233247 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 320x230x135mm, Qual. 1.30B aus Gra
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992493
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5233247
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
TransPak 5233247 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 320x230x135mm, Qual. 1.30B aus Graspapier, Automatikboden SK-Verschluss, Aufreißhilfe

Einfaches Aufrichten durch Automatikboden  Schnelles Verschließen durch Selbstklebeverschluss
Zwei Selbstklebestreifen und somit Retouren fähig
Ohne zusätzliches Klebeband zu verschließen
Deckel vollflächig überlappend, dadurch doppelter Schutz
Schnelles Öffnen ohne zusätzliche Hilfsmittel durch Aufreißfaden
Für Güter bis 30 kg
Gras ist ein sehr schnell nachwachsender Rohstoff
Graswellpappe bestehend aus Altpapier und 30 % Grasfasern
Graspapier-Kartons sind voll recyclingfähig und können mit dem Altpapier entsorgt werden
Angenehme und natürliche Haptik, grünlich edle Optik durch das Graspapier

Breite: 230 mm
Deckenpapier: Grasfaser-Altpapier-Gemisch
FEFCO: FEFCO 0703
Farbe: grünlich
Funktionalität: Aufreißfaden, Automatikboden, Selbstklebe-Verschluss
Hersteller: Xenial
Höhe: 135 mm
Länge: 320 mm
Qualität: 1.30B
Tragkraft: 30 kg
Umweltsignets: FSC® C172961, Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Verschlusstyp: SK-Verschluss
Weitere Informationen:
Werksnummer:
5233247
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.174,33*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2.239,58*
€ 2.665,10
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2.206,96*
€ 2.626,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.174,33*
€ 2.587,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.