Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 6540015 Packpapier Natron-Mischpapier 75cm breit, 80g/qm Rollendurchm.


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
TransPak 6540015 Packpapier Natron-Mischpapier 75cm breit, 80g/qm Rollendurchm.
TransPak 6540015 Packpapier Natron-Mischpapier 75cm breit, 80g/qm Rollendurchm.
TransPak 6540015 Packpapier Natron-Mischpapier 75cm breit, 80g/qm Rollendurchm.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992759
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6540015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
TransPak 6540015 Packpapier Natron-Mischpapier 75cm breit, 80g/qm Rollendurchm. 210mm, braun ca. 18 kg/Rolle Preis per kg

Zum Schutz empfindlicher Produkte wie Glas, Porzellan etc.Flexibel für den universellen Verpackungseinsatz
Als Zwischenlage, zum Einwickeln oder Auspolstern
Für den Einsatz im Verkauf, Versand oder beim Umzug
Leichtes Abschneiden durch Secare-Rolle
Secare-Rollen – passend für alle gängigen Abroller
Preiswert und umweltfreundlich
Grammatur: 80 g/m²Kerndurchmesser: 50 mm
Rollendurchmesser: 210 mm
Gewicht je Rolle ca. 18 kg

Breite: 750 mm
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Länge: 317 lfm.
Umweltsignets: Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
6540015
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 3,47*
18
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,71*
3 Tage
100
18
pro Kilogramm
€ 3,99*
ab € 2,33*
€ 3,84*
10 Tage
unbekannt
18
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 3,95*
Lager 1955
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Kilogramm
€ 5,99*
ab € 2,85*
€ 4,53*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 4,53*
€ 5,39
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 3,85*
€ 4,58
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 3,78*
€ 4,50
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 3,71*
€ 4,41
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 3,60*
€ 4,28
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 3,43*
€ 4,08
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 2,85*
€ 3,39
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 22,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.