Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 7550200 Holzaufsatzrahmen 1200x800x200mm, Standard Aufsatzrahmen für Eu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 7550200 Holzaufsatzrahmen 1200x800x200mm, Standard Aufsatzrahmen für Eu
TransPak 7550200 Holzaufsatzrahmen 1200x800x200mm, Standard Aufsatzrahmen für Eu
TransPak 7550200 Holzaufsatzrahmen 1200x800x200mm, Standard Aufsatzrahmen für Eu
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992899
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7550200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
TransPak 7550200 Holzaufsatzrahmen 1200x800x200mm, Standard Aufsatzrahmen für Europalette mit IPPC-Stempel

Ohne zusätzliche Behandlung für alle Länder mit IPPC-ISPM-15 Einfuhrbestimmungen einsetzbar
Die flexible, wirtschaftliche Lösung für Transport und Versand
Extrem wirtschaftlich durch universellen, vielfachen Einsatz
Spart Lager- und Retourenkosten durch geringen Platzbedarf
Platzeinsparung in gefaltetem Zustand 85 %Besonders leichtes Handling
Von einer Person schnell und einfach aufzubauen
Hohe Belastbarkeit und Quersteifigkeit durch Stahleckbeschläge
Witterungsbeständig
Besonders umweltfreundlich
Höhenvariabel in 200 mm Schritten20 mm Wandstärke
Gewicht 8,4 kg

Breite: 800 mm
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Höhe: 200 mm
Länge: 1.200 mm
Material: Holz
Weitere Informationen:
Werksnummer:
7550200
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 18,20*
€ 23,31*
5
Frei Haus
ab € 8,64*
€ 23,61*
Lager 1955
12 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 20,60*
€ 25,49*
15 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 20,95*
€ 26,90*
5
Frei Haus
ab € 12,70*
€ 27,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 75 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 382,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
verpackung24
16924
ab € 9,09*
Zubehör
TransPak
7550201
ab € 9,15*
Zubehör
verpackung24
16943
ab € 7,04*
Zubehör
verpackung24
16944
ab € 16,37*
Zubehör
verpackung24
16945
ab € 25,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.