Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 7550252 Querteiler Holzaufsatzrahmen 760x12x190mm 3 Fräsungen + 2 Metal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 7550252 Querteiler Holzaufsatzrahmen 760x12x190mm 3 Fräsungen + 2 Metal
TransPak 7550252 Querteiler Holzaufsatzrahmen 760x12x190mm 3 Fräsungen + 2 Metal
TransPak 7550252 Querteiler Holzaufsatzrahmen 760x12x190mm 3 Fräsungen + 2 Metal
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992916
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7550252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
TransPak 7550252 Querteiler Holzaufsatzrahmen 760x12x190mm 3 Fräsungen + 2 Metallhaken 0

Stabile Unterteilungselemente aus Sperrholz
Mit Metallbeschlägen und 12 mm stark190 mm hoch
Leicht steckbar
Beide Elemente können vielfältig miteinander kombiniert werden – flexible Facheinteilung2 Metallhaken3 Fräsungen

Breite: 12 mm
Gewicht: 11.760 g
Hersteller: TransPak
Höhe: 190 mm
Länge: 760 mm
Sorte: Querteil, 3 Fräsungen
Weitere Informationen:
Werksnummer:
7550252
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
165
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,77*
€ 8,96*
1 Tag
175
2
pro Stück
€ 5,59*
ab € 6,88*
€ 9,10*
1 Tag
421
2
pro Stück
€ 5,45*
ab € 7,11*
€ 9,38*
2 Tage
220
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,21*
€ 9,59*
Lager 1955
12 Tage
unbekannt
15
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,45*
€ 15,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 233,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TransPak
7550250
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.