Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 8370043 Gefahrgut-Etiketten 100x100mm, aus Papier schwarz/weiß, Aufdruc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 8370043 Gefahrgut-Etiketten 100x100mm, aus Papier schwarz/weiß, Aufdruc
TransPak 8370043 Gefahrgut-Etiketten 100x100mm, aus Papier schwarz/weiß, Aufdruc
TransPak 8370043 Gefahrgut-Etiketten 100x100mm, aus Papier schwarz/weiß, Aufdruc
Artikel-Nr.:
     1955B-39976993269
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8370043
EAN/GTIN:
     k.A.
TransPak 8370043 Gefahrgut-Etiketten 100x100mm, aus Papier schwarz/weiß, Aufdruck/Symbol Miscellaneous, Kl. 9

Für die Kennzeichnung gefährlicher Güter auf allen Transportwegen
Umweltfreundlich – aus Papier
Gemäß IMDG, ADRHohe Klebkraft1.000 Stück je Rolle

Breite: 100 mm
Farbe: Schwarz/Weiß
Gefahrgutklasse: Klasse 9
Hersteller: TransPak
Länge: 100 mm
Sorte: Miscellaneous, Kl. 9
Weitere Informationen:
Werksnummer:
8370043
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,35*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 15 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.