Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 9850042 Vollpapp-Kantenschutzleisten 750x35x35mm, 2mm Stärke braun, Win


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 9850042 Vollpapp-Kantenschutzleisten 750x35x35mm, 2mm Stärke braun, Win
TransPak 9850042 Vollpapp-Kantenschutzleisten 750x35x35mm, 2mm Stärke braun, Win
TransPak 9850042 Vollpapp-Kantenschutzleisten 750x35x35mm, 2mm Stärke braun, Win
Artikel-Nr.:
     1955B-39976993496
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9850042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzleisten
Kantenschutzleisten Verpackung
kantenschutz pappe
TransPak 9850042 Vollpapp-Kantenschutzleisten 750x35x35mm, 2mm Stärke braun, Winkel vorgefertigt 0

Optimaler Kantenschutz durch stabiles Vollmaterial
Schenkellänge: 35 mm
Erhöht die Stabilität beim Stapeln
Schützt die Kanten vor Stößen und Transportschäden
Bietet auch beim Umreifen zuverlässigen Schutz
Einfach auf Maß zu kürzen

Breite: 35 mm
Eigenschaft: Winkel vorgefertigt
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Höhe - Stärke: 35 mm - 2 mm
Länge: 750 mm
Umweltsignets: Recyclebar, aus Recyclingmaterial, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
9850042
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: kantenschutz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,65*
50
Frei Haus
ab € 0,091*
€ 0,6614*
3 Tage
unbekannt
50
€ 5,45*
ab € 0,55*
€ 0,72*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,72*
Lager 1955
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,55*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.