Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 9850051 Vollpapp-Kantenschutzleisten 900x50x50mm, 3mm Stärke grau, vorg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 9850051 Vollpapp-Kantenschutzleisten 900x50x50mm, 3mm Stärke grau, vorg
TransPak 9850051 Vollpapp-Kantenschutzleisten 900x50x50mm, 3mm Stärke grau, vorg
TransPak 9850051 Vollpapp-Kantenschutzleisten 900x50x50mm, 3mm Stärke grau, vorg
Artikel-Nr.:
     1955B-39976993499
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9850051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutzleisten
Kantenschutzleisten Verpackung
kantenschutzleisten
TransPak 9850051 Vollpapp-Kantenschutzleisten 900x50x50mm, 3mm Stärke grau, vorgerillt zum Knicken 0

Optimaler Kantenschutz durch stabiles Vollmaterial
Schenkellänge: 50 mm
Erhöht die Stabilität beim Stapeln
Schützt die Kanten vor Stößen und Transportschäden
Bietet auch beim Umreifen zuverlässigen Schutz
Einfach auf Maß zu kürzen

Breite: 50 mm
Eigenschaft: vorgerillt zum Knicken
Farbe: Grau
Hersteller: TransPak
Höhe - Stärke: 50 mm - 3 mm
Länge: 900 mm
Umweltsignets: Recyclebar, aus Recyclingmaterial, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
9850051
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.