Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 9850052 Wellpapp-Kantenschutzleisten 1000x100x100mm, 7mm Stärke Qual. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 9850052 Wellpapp-Kantenschutzleisten 1000x100x100mm, 7mm Stärke Qual. 2
TransPak 9850052 Wellpapp-Kantenschutzleisten 1000x100x100mm, 7mm Stärke Qual. 2
TransPak 9850052 Wellpapp-Kantenschutzleisten 1000x100x100mm, 7mm Stärke Qual. 2
Artikel-Nr.:
     1955B-39976993500
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9850052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutzleisten
kantenschutzleisten
TransPak 9850052 Wellpapp-Kantenschutzleisten 1000x100x100mm, 7mm Stärke Qual. 2.30 BC 0

Kostengünstiger Kantenschutz durch robuste, 2-lagige Wellpappe
Qualität 2.30 BC Schenkellänge: 100 mm
Erhöht die Stabilität beim Stapeln
Schützt empfindliche Kanten vor Stößen, Kratzern und Transportschäden
Bietet auch beim Umreifen zuverlässigen Schutz
Einfach auf Maß zu kürzen

Breite (innen): 100 mm
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Höhe (innen): 100 mm
Länge (innen): 1.000 mm
Stärke: 7 mm
Weitere Informationen:
Werksnummer:
9850052
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8108*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 1,04484*
€ 1,24336
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,03282*
€ 1,22906
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,9408*
€ 1,11955
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,9208*
€ 1,09575
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8108*
€ 0,96485
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.