| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976993501 Herst.-Nr.: 9850071 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TransPak 9850071 Schaumpolsterprofile 2000x60x60mm, 30mm Stärke blau, PRO S Schaumprofil 0
Ausgezeichneter Schaumpolsterschutz für Kanten und Ecken während Transport und Lagerung Hinterlässt keine Kratzspuren, daher ideal für empfindliche Produkte wie Möbel, Glas, Elektrogeräte u.a.Nässeunempfindlich, deshalb auch für Außenlagerung geeignet Lässt sich leicht mit Schere oder Messer auf Maß kürzen Zusätzliche Dämmwirkung Mehrfach verwendbar Stärke b: 30 mmÖffnungswinkel c: Zwischen 80 ° und 90 °Schenkellänge d: 60 mm Aus mindestens 30 % Recyclingmaterial Nach Close Loop Prinzip produziert (= nahezu 100 % der internen Produktionsabfälle werden der Produktion wieder zugeführt)
Farbe: Blau Form: S Hersteller: TransPak Umweltsignets: Recyclebar
Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 9850071 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| |