Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 9850091 Schaumpolsterprofile 2000x60x50mm, 11mm Stärke blau, PRO U Scha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 9850091 Schaumpolsterprofile 2000x60x50mm, 11mm Stärke blau, PRO U Scha
TransPak 9850091 Schaumpolsterprofile 2000x60x50mm, 11mm Stärke blau, PRO U Scha
TransPak 9850091 Schaumpolsterprofile 2000x60x50mm, 11mm Stärke blau, PRO U Scha
Artikel-Nr.:
     1955B-39976993504
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9850091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaumpolsterprofil
TransPak 9850091 Schaumpolsterprofile 2000x60x50mm, 11mm Stärke blau, PRO U Schaumprofil 0

Ausgezeichneter Schaumpolsterschutz für Kanten und Ecken während Transport und Lagerung
Hinterlässt keine Kratzspuren, daher ideal für empfindliche Produkte wie Möbel, Glas, Elektrogeräte u.a.Nässeunempfindlich, deshalb auch für Außenlagerung geeignet
Lässt sich leicht mit Schere oder Messer auf Maß kürzen
Zusätzliche Dämmwirkung
Mehrfach verwendbar
Innenmaß a: 60 mm
Stärke b: 12 mmÖffnungsmaß c: 32 mm
Schenkellänge d: 50 mm
Aus mindestens 30 % Recyclingmaterial
Nach Close Loop Prinzip produziert (= nahezu 100 % der internen Produktionsabfälle werden der Produktion wieder zugeführt)

Farbe: Blau
Form: U
Hersteller: TransPak
Umweltsignets: Recyclebar
Weitere Informationen:
Werksnummer:
9850091
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 138.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 276 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 276 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 552 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 1380 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 2760 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 138000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.