Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 9900120 Big Bag 90x90x110cm unbeschichtet, unbedruckt Schürze, geschlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 9900120 Big Bag 90x90x110cm unbeschichtet, unbedruckt Schürze, geschlos
TransPak 9900120 Big Bag 90x90x110cm unbeschichtet, unbedruckt Schürze, geschlos
TransPak 9900120 Big Bag 90x90x110cm unbeschichtet, unbedruckt Schürze, geschlos
Artikel-Nr.:
     1955B-39976993506
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9900120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
TransPak 9900120 Big Bag 90x90x110cm unbeschichtet, unbedruckt Schürze, geschlossener Boden 4 Hebeschlaufen,SWL 1000kg

Zum Transport und Lagerung von Schüttgut etc.Unbeschichtet und unbedruckt
Mit Schürze und geschlossenem Boden4 Hebeschlaufen
Tragfähigkeit (SWL): 1.000kg
Eigengewicht pro Sack: 1,2 kg

Breite: 90 cm
Eigenschaft: unbeschichtet, mit Schürze & geschlossenem Boden
Farbe: Weiß
Hersteller: TransPak
Höhe: 110 cm
Länge: 90 cm
Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
9900120
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: bausack
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1385
20
€ 7,90*
ab € 4,62*
€ 6,85*
20
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 6,95*
20
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 7,32*
4 Tage
1385
20
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 7,32*
Lager 1955
12 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 6,80*
€ 8,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 6,80* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 501,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.