Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 9900122 Big Bag 90x90x90cm unbeschichtet, unbedruckt oben offen,geschlo


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TransPak 9900122 Big Bag 90x90x90cm unbeschichtet, unbedruckt oben offen,geschlo
TransPak 9900122 Big Bag 90x90x90cm unbeschichtet, unbedruckt oben offen,geschlo
TransPak 9900122 Big Bag 90x90x90cm unbeschichtet, unbedruckt oben offen,geschlo
Artikel-Nr.:
     1955B-39976993508
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9900122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
TransPak 9900122 Big Bag 90x90x90cm unbeschichtet, unbedruckt oben offen,geschlossener Boden 4 Hebeschlaufen,SWL 1500kg

Zum Transport und Lagerung von Schüttgut, rieselfähigen Materialien etc.Unbeschichtet und unbedruckt
Oben offen und geschlossenem Boden4 Hebeschlaufen
Tragfähigkeit (SWL): 1.500kg
Eigengewicht pro Sack: 1,1 kg

Breite: 90 cm
Eigenschaft: unbeschichtet, oben offen & geschlossenem Boden
Farbe: Weiß
Hersteller: TransPak
Höhe: 90 cm
Länge: 90 cm
Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
9900122
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: bausack
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 6,88*
8 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 7,58*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 82,39*
€ 128,83*
4 Tage
13
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 82,98*
€ 129,79*
Lager 1955
12 Tage
nicht lagernd
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 124,54*
€ 157,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 157,94*
€ 187,9486
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,53*
€ 174,3707
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 144,22*
€ 171,6218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,40*
€ 164,696
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 136,18*
€ 162,0542
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 134,77*
€ 160,3763
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 130,04*
€ 154,7476
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 124,54*
€ 148,2026
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 6,227* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 473,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.