Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 9900123 Big Bag 90x90x110cm unbeschichtet, unbedruckt oben offen,geschl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TransPak 9900123 Big Bag 90x90x110cm unbeschichtet, unbedruckt oben offen,geschl
TransPak 9900123 Big Bag 90x90x110cm unbeschichtet, unbedruckt oben offen,geschl
TransPak 9900123 Big Bag 90x90x110cm unbeschichtet, unbedruckt oben offen,geschl
Artikel-Nr.:
     1955B-39976993509
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9900123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
TransPak 9900123 Big Bag 90x90x110cm unbeschichtet, unbedruckt oben offen,geschlossener Boden 4 Hebeschlaufen,SWL 1500kg

Zum Transport und Lagerung von Schüttgut, rieselfähigen Materialien etc.Unbeschichtet und unbedruckt
Oben offen und geschlossenem Boden4 Hebeschlaufen
Tragfähigkeit (SWL): 1.500kg
Eigengewicht pro Sack: 1,2 kg

Breite: 90 cm
Eigenschaft: unbeschichtet, oben offen & geschlossenem Boden
Farbe: Weiß
Hersteller: TransPak
Höhe: 110 cm
Länge: 90 cm
Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
9900123
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: bausack
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 7,28*
10 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 7,97*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 88,86*
€ 136,35*
4 Tage
13
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 96,43*
€ 144,84*
Lager 1955
12 Tage
nicht lagernd
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 131,91*
€ 167,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 167,22*
€ 198,9918
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,23*
€ 184,7237
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 152,70*
€ 181,713
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,70*
€ 174,573
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 144,48*
€ 171,9312
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 142,44*
€ 169,5036
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 137,61*
€ 163,7559
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 131,91*
€ 156,9729
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 6,5955* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 501,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.