Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 9900124 Big Bag 90x90x110cm unbeschichtet, unbedruckt mit Inliner (lose


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TransPak 9900124 Big Bag 90x90x110cm unbeschichtet, unbedruckt mit Inliner (lose
TransPak 9900124 Big Bag 90x90x110cm unbeschichtet, unbedruckt mit Inliner (lose
TransPak 9900124 Big Bag 90x90x110cm unbeschichtet, unbedruckt mit Inliner (lose
Artikel-Nr.:
     1955B-39976993510
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9900124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
TransPak 9900124 Big Bag 90x90x110cm unbeschichtet, unbedruckt mit Inliner (lose eingelegt) 4 Hebeschlaufen,SWL 1000kg

Zum Transport und Lagerung von Schüttgut, rieselfähigen Materialien etc.Unbeschichtet und unbedruckt
Mit Inliner (lose eingelegt) für staubfreies verpacken
Mit Einlauf (Durchmesser: 35 x 50 cm) mit Verschlussband – für einfaches und sauberes Befüllen und Entleeren4 Hebeschlaufen
Tragfähigkeit (SWL): 1.000kg
Eigengewicht pro Sack: 1,4 kg

Breite: 90 cm
Eigenschaft: unbeschichtet, mit Inliner & Einlauf
Farbe: Weiß
Hersteller: TransPak
Höhe: 110 cm
Länge: 90 cm
Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
9900124
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: bausack
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 12,16*
10 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,98*
€ 13,39*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 169,76*
€ 228,65*
4 Tage
2
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 171,31*
€ 231,01*
Lager 1955
12 Tage
nicht lagernd
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 227,50*
€ 276,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 276,44*
€ 328,9636
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 259,53*
€ 308,8407
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 255,51*
€ 304,0569
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 249,89*
€ 297,3691
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 246,17*
€ 292,9423
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 241,48*
€ 287,3612
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 227,50*
€ 270,725
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 11,375* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 829,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.