Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 9900512 Stausack aus PP-Gewebe 600x1800mm, Schnellbefüllung Zwischenrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 9900512 Stausack aus PP-Gewebe 600x1800mm, Schnellbefüllung Zwischenrau
TransPak 9900512 Stausack aus PP-Gewebe 600x1800mm, Schnellbefüllung Zwischenrau
TransPak 9900512 Stausack aus PP-Gewebe 600x1800mm, Schnellbefüllung Zwischenrau
Artikel-Nr.:
     1955B-39976993517
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9900512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Staupolstersäcke
staupolstersäcke
TransPak 9900512 Stausack aus PP-Gewebe 600x1800mm, Schnellbefüllung Zwischenraum max: 350mm Max. Fülldruck: 20kPa / 0,2bar

Optimale Ladungssicherung in Containern oder LKWLeerraumfüllung verhindert Verrutschen der Ware
Stausäcke aus PP-Gewebe
Platzierung in den Zwischenräumen der Ladung
Befüllung mit Druckluft
Schnellbefüllungsventil
Adapter und Befüllgeräte auf Anfrage erhältlich
Unbefüllt platzsparend zu lagern
Max. Fülldruck 20 k
Pa / 0,2 bar / 2,9 psi

Breite: 600 mm
Farbe: Weiß
Hersteller: Grizzlybag
Länge: 1.800 mm
Material: PP-Gewebe
Zwischenraum: max. 350 mm
Weitere Informationen:
Werksnummer:
9900512
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.